フカイ工業
ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー
液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
付属品
自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)
材質
ABS
質量(kg)
スティック時:約1.175
本体質量(g)
約880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スティック時:約220×140×1035
連続使用時間(分)
約20
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×405×140
バッテリー電圧(V)
DC7.4
保証期間
1年
集塵方式
サイクロン式
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
2000
集塵容量(mL)
600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55276543
FVC-919
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください