スペースアーム

スペースアーム - HAMACO

実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。

用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500アーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部)高圧ホース(m)6.5組立寸法(mm)2500動力手動油圧式操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回リフト量(mm)1100自重(kg)53昇降方式油圧シリンダー最大荷重(kg)50内容量1台
注意
※本機に溶接機・送給装置は付属していません。
※デジタル式の溶接機の場合、搭載プレート別注変更となります。送給装置メーカー型式等要確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55285099SPSH-252
196,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする