曜日別特売

スペースアーム

スペースアーム - HAMACO

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。

用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500長さ(m)動力線:6.5電源AC100V 50/60HZ 3Aアーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部)組立寸法(mm)3700動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)リフト量(mm)1100自重(kg)65昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)内容量1台
注意
※本機に溶接機・送給装置は付属していません。
※デジタル式の溶接機の場合、搭載プレート別注変更となります。送給装置メーカー型式等要確認願います。
※電動式の電源線の長さは、3mです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55285144SPSE-372
278,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする