曜日別特売

自動遮光溶接面 crystal2.0

自動遮光溶接面 crystal2.0 - optrel(オプトレル)
(2件のレビュー)

新技術「CLT2.0」:溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。
さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能:溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12 の範囲)を自動で調整します。

用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削寸法(mm)ADF(自動遮光フィルター):50×100質量(g)490電源ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)×2個(アークスタート時のみ使用)センサー3個遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12戻り速度(秒)0.1~2.0遮光速度(秒)1/10000(23℃時)作業温度範囲(℃)-10~+70バッテリー寿命約3000時間内容量1台
注意
※遮光度の手動調整(マニュアルモード)の選択も可能
※Autopilot 選択時でも遮光度±2の範囲で手動で微調整が可能。冷却機能:光と熱を反射するシルバー塗装は、通常のヘルメットに比べてウェルダーの頭部の温度を23%下げることができます。ウェルダーは過酷な環境でより快適に作業を行えます。カーブドシェル:上向き溶接を安全に行うために開発されたカーブドシェルデザインにより、上向き溶接を安全に行うことができます。また、下向き溶接の際もフュームやスパッタ―を顔から効率よくそらすデザインになっています。外部コントロール:コントロール機構をヘルメット外部に設けることで、溶接面を被ったまま遮光度調整をすることができます。また、遮光度と感度は無段階で調整が行えるため、ウェルダーと溶接条件に完全に合った微調整が可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
552860791006-900
77,300
取扱い終了
¥77,300
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
552860791006-900552850741006-9001006-900 自動遮光溶接面 crystal2.0 optrel optrel(オプトレル) 55285074自動遮光溶接面 crystal2.0 optreloptrel(オプトレル)1個
99,980
税込109,978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55286079
2021-10-15
用途: アーク溶接に使用。

総じて良い商品だと感じています。しかし
一つだけ、遮光速度が遅いと感じています。
アークの初爆に失敗したときの残光が目に残ります。
今までの面ではなかったことなので、ちょっと戸惑っています。
1/10000と1/25000でここまで違うものなのか、
それとも平時(非溶接時)が明るすぎるからか、
レベルMAXでも目に残ります。
どうしようか考えています。

対象商品 : 55286079
2021-05-01
用途: 溶接時
製造業

現時点では、最高の溶接面です。溶接前の明るさ、被った時の軽量感すごく気に入っております。今後もオプトレルを使用し続けます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする