フォークリフト用バックカメラ モニターセット

フォークリフト用バックカメラ モニターセット - スティーラジャパンフォークリフト用バックカメラ モニターセット - スティーラジャパンフォークリフト用バックカメラ モニターセット - スティーラジャパン

充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。
マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。
また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。

用途建設機械、海上コンテナなど今まで設置しにくい車両にも簡単に便利に設置できます。仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング、7インチ画面、給電は車両側電源(12V-24Vまで)、 充電池(12V)セット内容防水カメラ×1、防水モニター×1、バッテリー×1無線2.4GHz防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)、防水IP66(モニター)内容量1セット
注意
※アンテナ設置場所によっては映像の乱れや画像が映らないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55286273SJS020
オープン
109,800
120,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする