ステップダウンコンバーター 48V→12V

ステップダウンコンバーター 48V→12V - スティーラジャパン
(1件のレビュー)

モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。

出力電圧(V)12入力電圧(V)48出力電流(A)3変換効率(%)93寸法(縦×横×高さ)(mm)46×32×18動作温度範囲(℃)-20~80IP等級IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55286334DCDC4812
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55286334
2025-05-27
用途: フォークリフトのカメラ装着電源に
トヨタL&F岡山株式会社サービス業

たまに電源不良になるので修理用に在庫してないと復帰までに困る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする