曜日別特売

一発鏡面 傷埋めコンパウンド

一発鏡面 傷埋めコンパウンド - クリスタルプロセス一発鏡面 傷埋めコンパウンド - クリスタルプロセス一発鏡面 傷埋めコンパウンド - クリスタルプロセス
(1件のレビュー)

新素材を使った削りながら埋めていく、今までにないタイプの新工法。大きなキズを研磨剤で小さくし、小さくなったキズはシリカと特殊樹脂でかけていくうちに埋っていくまったく新しいコンパウンドです。ガラスコーティング施工前の下処理に最適です。

用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ仕様水性・ノンシリコン危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
目の粗さ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55288276G230501本(500mL)超微粒子液状
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
55288285G232001本(2L)超微粒子液状
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288294G234001本(4L)超微粒子液状
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55288276
2023-12-12
用途: コーティング前の仕上げ
マエダファクトリー

ダブルアクションで1000番位のコンパウンドで磨いてさらにこれで仕上げると良い感じです。コンパウンドじゃないので粉も出なくいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする