一発鏡面 傷埋めコンパウンド(ブラック)

一発鏡面 傷埋めコンパウンド(ブラック) - クリスタルプロセス一発鏡面 傷埋めコンパウンド(ブラック) - クリスタルプロセス一発鏡面 傷埋めコンパウンド(ブラック) - クリスタルプロセス

ブラック車専用に開発された一発鏡面傷埋めコンパウンド。飛び石によるキズや擦りキズを埋めるだけでなく、染色することによりさらに目立たなくします。

用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ仕様水性・ノンシリコン危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55288303G240501本(500mL)超微粒子
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
55288319G242001本(2L)超微粒子
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288328G244001本(4L)超微粒子
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする