クリスタルプロセス
一発鏡面 匠
従来の一発鏡面より研磨剤を増粘・増量し、ギヤアクションポリッシャー使用時の研磨剤の飛散を抑えます。また、作業時間も大幅に短縮出来ます。
用途
キズ取り~鏡面仕上げ
危険物の類別
非危険物
注意
※深いキズを除去するには、一発鏡面ハードをオススメします。濃色車の場合は、一発鏡面ハードで研磨した後に本品を用いて最終仕上げを行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55288346
G04400
1本(4L)
粗目~細目
2000~4000
液状
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766087
G04050
1本(500mL)
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください