クリスタルプロセス
一発鏡面 ハード
2500# ~1500#のペーパー目や深いキズ・ウォータースポットを除去するのに最適 !ダブルアクションポリッシャーやギヤアクションポリッシャーでの作業時間を大幅に短縮出来ます。
用途
キズ取り~鏡面仕上げ
危険物の類別
非危険物
注意
※濃色車の場合、本品を使用した後一発鏡面匠を用いて最終仕上げを行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55288355
G03400
1本(4L)
粗目~細目
1500~4000
液状
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17797842
G03050
1本(500mL)
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください