曜日別特売

カラー復元剤(ブラック・濃色車用)

カラー復元剤(ブラック・濃色車用) - クリスタルプロセスカラー復元剤(ブラック・濃色車用) - クリスタルプロセスカラー復元剤(ブラック・濃色車用) - クリスタルプロセス

洗車と同時に0.8μmのコンパウンドと中性洗剤が水垢や古いワックスを瞬時に落とし、小キズが目立たなくなり、新車時の色が見事によみがえる!!

用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797745F030501本(500mL)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288416F032001本(2L)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288425F034001本(4L)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする