最高級ガラスクリーナー 輝

最高級ガラスクリーナー 輝 - クリスタルプロセス最高級ガラスクリーナー 輝 - クリスタルプロセス最高級ガラスクリーナー 輝 - クリスタルプロセス
(2件のレビュー)

ガラスはもちろんメーターパネルやカーナビの手垢をサッと拭くだけで瞬時に落とし、抜群の透明感とキラキラした輝きに仕上げます。

用途自動車ルーム用危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
液性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17798183L060501本(500mL)-
オープン
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
55288748L064001本(4L)中性
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288757L067181本(18L)中性
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798183
2015-06-09
用途: 個人

とても良い商品だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 17798183
2015-06-05
用途: 個人にて使用

とても良い商品だと思う。これからも貴社を利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする