曜日別特売

ディスポーザブルマスク ふつう 30枚

ディスポーザブルマスク ふつう 30枚 - アイリスオーヤマディスポーザブルマスク ふつう 30枚 - アイリスオーヤマディスポーザブルマスク ふつう 30枚 - アイリスオーヤマディスポーザブルマスク ふつう 30枚 - アイリスオーヤマディスポーザブルマスク ふつう 30枚 - アイリスオーヤマディスポーザブルマスク ふつう 30枚 - アイリスオーヤマディスポーザブルマスク ふつう 30枚 - アイリスオーヤマ
(26件のレビュー)

花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。
特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレンアズワン品番65-2321-10内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5528997420PN-30PMプリーツ型ホワイト3層ふつう90×165耳かけ30
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 人と接しながらの作業
電気・ガス・熱供給・水道業

大きさも丁度良く、価格も手ごろで重宝しています。
人と接する作業が多いので、助かっています。

2026-01-08
用途: 外出時
有限会社油圧建機サービス

コロナになってから、色々なマスクを使用しましたが、私にはこれが一番ピッタリで長時間つけても気になりません。

対象商品 : 55289974
2024-08-02
用途: 社用車に置いて

フィット感が良いです。現場で使用することが多いため社用車に置いて使っています。
最近は50枚入りの大きい箱のものばかり売っていますが、これは30枚入りのコンパクトタイプなので車に置いておくのにちょうど良い大きさです。
また箱からマスクを取り出しやすいところも気に入っています。

対象商品 : 55289974
2022-12-25
用途: 日常生活
医療・福祉・介護関連業

比較的コンパクトで管理しやすいサイズです。横に切れ込みが入ってるのでフィットしやすい気がします。
値段も手頃なのでよいかと。

対象商品 : 55289974
2022-12-29
用途: コロナ対策用
その他業種

全体に並 ゴムのフィット感 長時間着用は耳痛くなるので
辛いデザイン性は 両サイドの切り込みは必要ない 見た目は良いと思います

対象商品 : 55289974
2022-02-09
用途: 軽作業
有限会社岩田屋工具店製造業

少し小さいです。
女性にはちょうど良いのではとおもいます。

対象商品 : 55289974
2021-10-20
用途: 粉塵作業時
有限会社 村田石材工業

女性用にちょうど良い大きさなので愛用しています
品質が落ちても困りますが価格がもう少し安かったらと思います。

対象商品 : 55289974
2021-06-11
用途: 通勤、仕事
建設業・工事業

価格は多少たかめですが、フィット性、柔らかな装着感納得のいく価格です。これからは、このマスクが我が家のスタンダードです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする