DENSAN(デンサン/ジェフコム)
パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途
給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容
パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)
材質
スチール
ドリル径(Φmm)
12(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)
7.5×9×47
取付可能厚(mm)
20以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)
343(35)
ワッシャー外径(mm)
Φ17
内容量
1袋(10個)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55290227
AP-5
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください