曜日別特売

万能ナイフ(折りたたみ式)

万能ナイフ(折りたたみ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ナイフ(折りたたみ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)

寸法(mm)225×35×17全長(mm)120(収納時)質量(g)140刃長(mm)80材質(刃)8cr13mov内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55290263APK-670B
5,900
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする