曜日別特売

ケーブルゲージ

ケーブルゲージ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電線サイズがひと目でわかる
31サイズ計測可能
狭所での計測が可能
6枚1セット
仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□)
仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))

材質ABS厚さ(mm)24寸法(mm)161×75質量(g)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55290306DI-CVIV131
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケーブルゲージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする