DENSAN(デンサン/ジェフコム)
NWSケーブルカッター43
ドイツ製 高級ハンドツール
材質
特殊鋼
全長(mm)
210
質量(g)
320
タイプ
成形グリップタイプ
切断能力
VVF2.6×2C
コーティング
チタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55290604
NW43-210G
VVF2.6×2C
210
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表