DENSAN(デンサン/ジェフコム)
NWSニッパー137
ドイツ製 高級ハンドツール
材質
特殊鋼
全長(mm)
240
質量(g)
240
タイプ
スタンダードタイプ
切断能力
VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティング
チタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55290647
NW137-180
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください