管路口防水部品多条ケーブル用

管路口防水部品多条ケーブル用 - 古河電工(古河電気工業)管路口防水部品多条ケーブル用 - 古河電工(古河電気工業)

水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用

用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。内容量1組
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
適合サイズ
寸法D3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55292616FFB-3056525FP-30 多条用43
10,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55292625FFB-40751035FP-40 多条用55
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55292634FFB-50821540FP-50 多条用68
10,850
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55292643FFB-651161555FP-65 多条用85
11,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55292659FFB-801182069FP-80 多条用105
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55292668FFB-1001622090FP-100 多条用135
18,140
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55292677FFB-12517230110FP-125 多条用163
20,310
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55292686FFB-15021240132FP-150 多条用198
26,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55292695FFB-20028470160FP-200 多条用255
44,440
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする