ゼノア
エンジンチェンソー オールラウンドソー
果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg)
3.4
排気量(mL)
33.4
全長(cm)
38
燃料タンク容量(L)
0.27
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
キャブレター
ダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)
全高(cm)
25
全幅(cm)
23
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303737
G3401EZ-25AP12 SP
¥
79,300
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください