ゼノア
エンジンチェンソー オールラウンドソー
ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
バー全長(mm)
400
質量(kg)
4.2
タイプ
スプロケットノーズバー
排気量(mL)
37.2
チェーン形式
25AP
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303755
G3650EZ-25AP16 SP
¥
87,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください