曜日別特売

エンジンチェンソー プロソー

エンジンチェンソー プロソー - ゼノア

排出ガス濃度を大幅に抑制する「ストラト・チャージド エンジン」を搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。

ストローク(mm)31.1質量(kg)4.4排気量(mL)39.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5チェーン形式91VXL全幅(cm)23.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303816GZ3750EZ-25AP14 SP
104,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55303816GZ3750EZ-25AP14 SP18881375970738316画像準備中エンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00ゼノア1台
72,980
税込80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする