ゼノア
エンジンチェンソー プロソー
低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。
ストローク(mm)
31.1
質量(kg)
4.7
排気量(mL)
43.1
全長(cm)
39
燃料タンク容量(L)
0.42
スパークプラグ
NGK CMR7H
全高(cm)
27.5
全幅(cm)
23.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303859
GZ4350HEZ-21BPX16 RSP
¥
174,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください