エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式)

エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式) - ゼノア

パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。

質量(kg)6.4排気量(mL)62全長(cm)41燃料タンク容量(L)0.67スパークプラグNGK BPM7Aキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ全高(cm)29全幅(cm)27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303895RC6200DP-16
369,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする