曜日別特売

IMPACT PROセーフティーシューズ

IMPACT PROセーフティーシューズ - スター・トレーディングIMPACT PROセーフティーシューズ - スター・トレーディングIMPACT PROセーフティーシューズ - スター・トレーディングIMPACT PROセーフティーシューズ - スター・トレーディング
(3件のレビュー)

樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するセーフティシューズです。

機能屈曲性材質(甲)合成皮革靴底1cm材質(底部)合成底材質(先芯)樹脂製先芯RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)2cm内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55307919T-900324.5ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
55307928T-900325ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
55307937T-900325.5ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
55307946T-900326ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
55307955T-900326.5ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
55307964T-900327ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
55307973T-900328ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55307937
2025-08-21
用途: 立ち仕事
その他業種

外側の境目はソールの厚みではありませんでした。5.6ミリかなぁ、、、直に床を歩いている様にソールが薄すぎて履いて数時間で駄目だと気づきました。床のダイレクトな衝撃で膝や股関節も痛めました。

対象商品 : 55307937
2022-11-11
用途: 内装作業時、使用しています。
林田建装建設業・工事業

軽くて、足に負担がなく最適です
靴底も、厚く、釘やビスなども、大丈夫でした。

対象商品 : 55307946
2022-05-30
用途: 勤務中に使用
製造業

耐久性は値段相応と思いました。半年くらいで買い換えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする