曜日別特売

IMPACT PROマジック式セーフティーシューズ

IMPACT PROマジック式セーフティーシューズ - スター・トレーディングIMPACT PROマジック式セーフティーシューズ - スター・トレーディングIMPACT PROマジック式セーフティーシューズ - スター・トレーディングIMPACT PROマジック式セーフティーシューズ - スター・トレーディング
(7件のレビュー)

樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するマジックテープ式のセーフティシューズです。

材質(甲)合成皮革靴底2cm材質(底部)合成底材質(先芯)樹脂製先芯RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)1.5 cm内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55307998T-910325ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55308007T-910325.5ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55308016T-910326ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55308025T-910326.5ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55308034T-910327ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55308043T-910328ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55307989T-910324.5ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 仕事

幅は3Eではないと思う。4Eか。
靴底はフラット。
甲のベロみたいなやつにマジックテープのベルトは通っておらず、ベロの外側のみ靴の甲に固定されている。
なので外側から足をねじ込めば履きやすいかと思いきや、それだとベロを中へ巻き込んでしまう。
逆に、ベロが固定されていない内側から足をねじ込んだほうが、なぜかベロを巻き込まない。
耐久性はまだわからないが、下からかぶせてある靴底の、足指付け根辺りの横が心配。
買ったばかりだが、個人的には今のところ4000円弱のものと遜色ないと思う。
2年ぐらい持つようならまた買うと思う。ほかの色も出してほしい。

対象商品 : 55308034
2026-03-31
用途: 工場作業時
サービス業

サイズ感は少し大きめにした方がいいかも
ピッタリサイズにしてしまうとつま先が痛い

2025-06-28
用途: 電気工事
有限会社仲上電機製作所

まだ使ってないですが、履きやすそうで良さそうです。

対象商品 : 55308016
2024-07-26
用途: 単車通勤靴
卸売・小売業

バイク通勤用に購入しました
会社の安全靴も使用するのでシフト当たりが汚れるので丁度良い

2024-10-25
用途: 仕事に
運輸・通信業

お値段リーズナブルな安全靴が無いか?探していたら、この商品を発見しました。

対象商品 : 55308043
2021-02-22
用途: コスパ
建設業・工事業

履き心地はいいです。
普段買ってるものより
コスパがいいです。

1が参考にしています
2024-12-11
用途: 塗装作業時、足付け作業時等
合資会社 新栄自動車

あまり長持ちしませんでした。早い段階で底剥がれおきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする