取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS)

取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS) - 興研取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS) - 興研

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵

用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308454101443
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする