興研
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121R-08型(サイズS)
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ呼吸が楽なダブルフィルタKBCフィルタ併用可能
用途
防じん
仕様
KBCフィルタ併用可能
適合
フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質
面体:シリコーン
形状
面体:アンダーチン
サイズ
S
区分
RL2
質量(g)
167以下
吸気抵抗(Pa)
64以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
排気抵抗(Pa)
52以下
ひもタイプ
タイプRB
指定防護係数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55308515
123684
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください