曜日別特売

取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型

取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型 - 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型 - 興研

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ4点式しめひもで装着安定KBCフィルタ併用可能

用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)47以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308524123749
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする