興研
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
用途
防じん
仕様
KBCフィルタ併用可能
適合
フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質
面体:シリコーン
形状
面体:アンダーチン
区分
RL2
質量(g)
185以下
吸気抵抗(Pa)
64以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
排気抵抗(Pa)
33以下
ひもタイプ
タイプRB
指定防護係数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55308549
127469
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください