取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1122R-03型(サイズS)
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタアルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。KBCフィルタ併用可能
用途防じん
仕様KBCフィルタ併用可能、低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用
適合フィルタ・オプション(LAS-12型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
サイズS
区分RS2
質量(g)170以下
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプRB
指定防護係数10
内容量1個