スマートカメラリュック II

スマートカメラリュック II - Nikon(ニコン)スマートカメラリュック II - Nikon(ニコン)スマートカメラリュック II - Nikon(ニコン)スマートカメラリュック II - Nikon(ニコン)スマートカメラリュック II - Nikon(ニコン)スマートカメラリュック II - Nikon(ニコン)スマートカメラリュック II - Nikon(ニコン)スマートカメラリュック II - Nikon(ニコン)

・ZシリーズカメラとNIKKOR Z レンズ2~3本、またはD780クラスのカメラボディーに
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRを装着したサイズまでの収納が可能
・独立したPCポケットで出し入れしやすく、16インチのノートパソコンやタブレット端末が
楽々入る、厚みのある大きな中面ポケットを装備
・前面にはファスナー付きポケットが2段、サイドには小物の収納に便利な小型ポケットや、
三脚やペットボトルなどを収納可能なポケットを装備
・サイドのジッパー式ドアから撮影機材が素早く取り出せる、クイックアクセスシステムを採用
・肩や腰などへの負担を軽減するクッション性の高いショルダーハーネス、快適な背負い心地が
得られるウエストベルトやチェストベルトを装備
・旅行時にスーツケースの上にリュックを乗せて、スーツケースのハンドルに固定した状態で移動可能なベルト付き
・背面は、通気性が良いメッシュ素材を使用
・機材の収納や取り出しが簡単な前面オープン仕様
・必要な機材を見つけやすい、視認性の良い明るいブルーの内装
・雨にも安心な専用のレインカバーを付属

本体質量(g)約1300素材外装:ナイロン、ポリエステル、内装:ナイロン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:約305×470×190、内寸:約280×440×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308664SCR-Ⅱ
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする