曜日別特売

MAX Endurance高耐久 microSDXC カード

MAX Endurance高耐久 microSDXC カード - SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDXC カード - SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDXC カード - SanDisk(サンディスク)
(1件のレビュー)

ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。
長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。
耐久性に優れた設計。
過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、
防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を
長期間にわたり録画・保存できます。
クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、
フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。
高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、
映像をすばやく転送・バックアップします。

互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)内容量1個
注意
※商品のデザイン・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308734SDSQQVR-256G-JN3ID256
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
55308743SDSQQVR-128G-JN3ID128
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
55308759SDSQQVR-064G-JN3ID64
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55308743
2022-12-20
用途: 防犯カメラ
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

他のサイトになかったので、モノタロウさんにあり
早急に必要だったので助かりました。
問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする