曜日別特売

収納保管庫

収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ

10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。
10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。
鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。
スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。
アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。
背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。
上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)
底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。

用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.9耐荷重(kg)本体:30、収納部:2収納数10台本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65収納機器スマートフォン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55312724CAI-CABSP51
63,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする