車載ホルダー

車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ
(1件のレビュー)

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
7~11インチ程度のタブレットを固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。

用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188取付方式吸盤耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン内容量1個
注意
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55312749CAR-HLD13BK
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55312749
2023-06-19
用途: ipad miniの車載使用
製造業

固定性が安定していて車の走行振動にも問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする