曜日別特売

ライトニングケーブル

ライトニングケーブル - サンワサプライライトニングケーブル - サンワサプライライトニングケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。
iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。

用途Apple MFi認証取得したライトニングケーブルホワイト質量(g)28ケーブル長(m)1コネクタ形状ライトニングコネクタ(オス)-USB A(オス)取得規格MFi認証(Made For iPhone/iPod/iPad)ケーブル径(Φmm)3.3適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55312995KB-IPLT10K3W
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55312995
2024-08-25
用途: IPHONE6の交換用ケーブルとして利用

IPHONE6のライトニングケーブルとして使用.収まりもよく問題なく使用できました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする