曜日別特売

スキャナー

スキャナー - サンワサプライ

ダブルローラーで安定した操作が可能
液晶付きでスキャン後にデータの確認が可能
16GBのmicroSDカードと変換アダプタ付きで購入後すぐに使える
900dpiの解像度に対応
A4サイズまで対応可能

用途ダブルローラーでまっすぐ読み取れるポータブルハンディスキャナ付属品USBケーブル、バッテリー、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、ポーチ、microSDカード、SDアダプタ、CDドライバー、取扱説明書ブラック質量(g)250電源リチウムイオンバッテリーコネクタ形状USB2.0(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×41×34センサーCIS原稿サイズA4、最大216×356mm解像度標準/300dpi、中画質/600dpi、高画質/900dpi対応メディアmicroSDカード2GBまで、microSDHCカード32GBまで※コネクタ/mini B USBオートパワーオフ3分保存形式JPEG、PDFモードカラー、モノクロスキャンレート300dpi:モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒、600dpi・900dpi:モノクロ/2.4秒、カラー/6.5秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313564PSC-HS1BK
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする