USB3.1(3.0)ポートをHDMI出力×2ポートに変換でき、HDMIディスプレイ2台に映像出力ができます。同じ映像の分配出力だけでなく2台のディスプレイを1台のディスプレイのように使う拡張出力にも対応します。(※フルHD解像度以下の場合に限ります)
各ポートとも最大4K(3840×2160@60Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。
HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。
USB3.1(3.0) Gen1対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
用途USBポートから4K解像度対応のHDMI×2出力、ギガビット通信対応LANポートに変換できるUSB3.1-HDMI+LAN変換アダプタ。付属品ドライバCD、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)130使用温度範囲(℃)10~40電源バスパワー適合規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ケーブル長(m)0.09コネクタ形状USB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ オス×1/HDMIタイプA(19PIN)メス×2/RJ45ポート×1/(映像出力部)HDMIタイプA(19PIN)メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.3×58.3×19.4消費電流(mA)約800(最大)使用環境湿度(%)0~80伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)最大接続台数6台伝送速度(Gbps)5対応解像度3840×2160(60/30Hz)/3440×1440(60/30Hz)/2048×1152(60Hz)/2048×1080(60Hz)/1920×1200(60Hz)/1920×1080(50/60Hz)/1680×1050(60Hz)/1600×1200(60Hz)/1600×900(60Hz)/1440×900(60Hz)/1400×1050(60/75/85Hz)/1368×768(60Hz)/1366×768(60Hz)/1360×768(60Hz)/1280×1024(60/75Hz)/1280×960(60/85Hz)/1280×800(60Hz)/1280×768(60/75/85Hz)/1280×720(50/60Hz)/1024×768(60/70/75/85Hz)/800×600(56/60/72/75/85Hz)/640×480(60/67/72/75/85Hz)内容量1個