ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。
ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。
3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。
USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980


HDMI→RGBのダウンコンバーターは簡単に手に入りますが、RGB→HDMIのコンパクトなアップコンバーターは値段も高く、大きかったりするので、これは良い買い物をしました。
それほど使う機会がある訳ではないのですが、行き先のプロジェクタやディスプレーの接続を指定できない場合に重宝しました。ただし、USBでコンバーターに電力を供給しなければならないのでご注意ください。