曜日別特売

IRセンサーマウス

IRセンサーマウス - サンワサプライ

指に装着して親指で操作できるマウスです。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。

付属品充電ケーブルブラック質量(g)16コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.9×60.4×35.6分解能1200カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波ボタン数5連続動作時間15時間連続待機時間600時間通信距離(m)10読取方式IR LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314605MA-RING2BK
6,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55314605MA-RING2BK61782649MA-WRING3BKMA-RING2BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 61782649IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウスサンワサプライ1個
5,298
欠品中
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする