トップハウス
Rename 合皮 ビジネスリュック
高品質なPUレザーで作成されたシンプルトートリュック!ビジネス色を出し過ぎずフォルムと素材にこだわった、通勤通学からプライベートまで使える万能アイテム!
色
ブラック
質量(g)
560
幅(cm)
30
高さ(cm)
40
奥行き(cm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55317798
RRG90048-BK
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください