曜日別特売

ライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED

ライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED - ゼブラライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED - ゼブラライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED - ゼブラライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED - ゼブラライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED - ゼブラライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED - ゼブラライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED - ゼブラライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED - ゼブラ
(1件のレビュー)

ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き

用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に方式ノック式使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個インク色先端ボール径(mm)0.7替芯4C-07LED赤色LED色(軸)ブラック入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※付属の電池はテスト用以外の目的で利用できません。ご使用の際は、すみやかに新しい電池と交換してください。ふくらみ、液漏れ、破裂などの危険性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309346P-BA96-RL-BK
750
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55309346
2021-10-20
用途: 暗所での筆記
建設業・工事業

赤色LEDは暗順応に影響がでにくいのが良い。
交換用の電池の価格が意外と高いのは考えてしまします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする