ジョー・プリンス竹下
ステンレスアームストッパー
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途
ガスチャンバー、トランクルーム
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
裏板×1枚、E形止め輪×1枚、M4なべ小ネジ×2本、M4木ネジ×2本
使用方法
左右勝手の変更は座金を反転させて下さい。
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55316258
L-35-SUS-3
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください