ジョー・プリンス竹下
ステー(前開き用) 左右兼用
ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。
左右兼用型です。
用途
各種ボックス、機械類
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上
クロームメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55316538
L-502
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください