ジョー・プリンス竹下
ステンレスロータリーステー
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
各種ボックス、機械類
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上
研磨仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※必ず左右いずれか1本のみを使用し、左右勝手を一緒に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55316547
L-50-SUS-2-L
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
55316556
L-50-SUS-2-R
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
55316565
L-50-SUS-3-L
¥
985
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
55316574
L-50-SUS-3-R
¥
985
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください