曜日別特売

アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット

アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット - 馬印

アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションで、下部仕切り板付属したセット品です。
パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性
難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。
仕切り板は取り外し可能です。

用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など仕様自立式材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール色(パネル)透明パネル厚(mm)3内容量1セット
注意
※ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315269AP-22T+AP-22TOPアルミ枠パーテーション:AP-22T×1セット、仕切り板:AP-22TOP×1枚816×250×723566×516
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55315278AP-23T+AP-23TOPアルミ枠パーテーション:AP-23T×1セット、仕切り板:AP-23TOP×1枚1116×250×723866×516
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする