ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します。厳選された新品生地のウエスです。機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。

用途塗装・塗料・ペイント・インク・溶剤・油分・薬品・水の拭き取り、機械整備仕様布製ウエス寸法(cm)33×44(二つ折仕上げ)タイプ厚手RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は工業用ウエスにつき、機械などの清掃や、油類、インキ、塗料等の拭き取り作業以外には使用しないでください。顔や身体等を拭かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55317353330901 00101袋(1kg)1
2,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55317369330901 00151袋(1.5kg)1.5
4,440
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
55317378330901 00201袋(2kg)2
5,930
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする