シリアル/Ethernet 変換コンバータ(RS-232/422/485・Modbus対応)

シリアル/Ethernet 変換コンバータ(RS-232/422/485・Modbus対応) - Advantech(アドバンテック)シリアル/Ethernet 変換コンバータ(RS-232/422/485・Modbus対応) - Advantech(アドバンテック)シリアル/Ethernet 変換コンバータ(RS-232/422/485・Modbus対応) - Advantech(アドバンテック)シリアル/Ethernet 変換コンバータ(RS-232/422/485・Modbus対応) - Advantech(アドバンテック)

RS-232/422/485対応のADAM-4571シリーズは、シリアル機器とEthernet間の通信を可能にする変換コンバータです。
Modbus Protocol変換 対応モデルADAM-4572もあり、産業用ネットワークの柔軟な統合に最適。簡単接続で現場のIoT化を加速する。
======================================================================
ADAM-4570/4571L:最もシンプルなモデルで、RS-232機器をLAN上で使用するのに適してる。
ADAM-4571:複数のシリアル規格(RS-232/422/485)に対応し、柔軟性の高いシリアルデバイス接続が可能。
ADAM-4572:シリアル通信(RS-232/422/485)で接続された Modbus RTU/ASCII デバイスと、Ethernet 上の Modbus TCP クライアント/サーバーとの間のプロトコル変換ゲートウェイ。
======================================================================

取付け方法DINレール、スタック、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57158635ADAM-4570L-DE2ポート
52,700
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
55318927ADAM-4571L-DE1ポート
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
55318936ADAM-4572-CE1ポート
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
57158651ADAM-4571-CE1ポート
43,400
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする