曜日別特売

1/2ポート Modbusゲートウェイ

1/2ポート Modbusゲートウェイ - Advantech(アドバンテック)1/2ポート Modbusゲートウェイ - Advantech(アドバンテック)1/2ポート Modbusゲートウェイ - Advantech(アドバンテック)

Modbus ゲートウェイとは、Modbus RTU データを Modbus TCP データに変換できるコンバータです。
・EKI-1222:6P 電源コネクタ x 1、壁/パネル マウントキット x 2、DINレール キット x 1 添付

ポート数2ポート取付け方法DINレール、壁入力電源DC12~4V周囲温度(℃)-20~80伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61516990EKI-1222-CE
116,300
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする