非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ

非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ - Advantech(アドバンテック)

<非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ>
堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。
-----------------------------------------------------------------------------------
・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応)
・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適
・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加
・幅広い動作温度に対応
・DINレール取付可能
-----------------------------------------------------------------------------------
・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。
シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃
「I」:広温度帯対応 -40~75℃
「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M)
「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S)
「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け)
※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。
-----------------------------------------------------------------------------------

取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コネクタ
インターフェイス
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318954EKI-2525-BE5ポートRJ45×5イーサネット-10~60
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70433099EKI-2525I-BE5ポートRJ45×5イーサネット-40~75
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70433433EKI-2525S-AE5ポートRJ45×4、Fiber×1イーサネット・光ファイバー-10~60
オープン
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70433415EKI-2525M-BE5ポートRJ45×4、Fiber×1イーサネット・光ファイバー-10~60
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70433144EKI-2526S-AE6ポートRJ45×4、Fiber×2イーサネット・光ファイバー-10~60
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
70433519EKI-2526M-AE6ポートRJ45×4、Fiber×2イーサネット・光ファイバー-10~60
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
55318979EKI-2528-BE8ポートRJ45×8イーサネット-10~60
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70433318EKI-2528I-BE8ポートRJ45×8イーサネット-40~75
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70433309EKI-2528DI-AE8ポートRJ45×8イーサネット-40~75
オープン
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする